PARKER HDF-120-NPT-A Cống ngưng tụ không thất thoát, Kích thước cổng 1/2 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xả ngưng tụ không mất mát |
Kiểu kết nối | NPT |
Độ sâu | 108 mm |
Chiều cao | 111mm |
Kích thước cổng vào | 1 / 2 " |
Vật chất | Nhôm |
Tối đa Lưu lượng dòng chảy | 3178 CFM |
Tối đa Áp lực vận hành | 16 thanh G |
Hải cảng | 1 / 2 " |
Chiều rộng | 156mm |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.