Parker H4-63 | Khớp Nối Thủy Lực Nam 1/2 In | 31a891 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ ghép thủy lực PARKER H4-63 Nam 1/2 In | AC4XQQ 31A891

PARKER Khớp nối thủy lực H4-63 Nam 1/2 In

Trong kho
Khoản mục: AC4XQQ Mẫu: H4-63Tham chiếu chéo: 31A891
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
€40.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân bộ ghép thủy lực
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng12 GPM
Cơ chế khóaBanh
Max. Sức ép4000 psi
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi ParkerH4-63
Kích thước đường ống NPT1 / 2 "
Vật liệu con dấuBuna-N
Tắt máyKép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1 / 2 "-14
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)3.3
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Khớp nối ngắt kép 60 Series thích hợp cho các hoạt động của dây chuyền chất lỏng trong các cơ sở chế biến thực phẩm, nước và hóa chất, cũng như trong các dây chuyền thủy lực và làm mát
  • Có van chặn kim loại sang van kim loại và van poppet để loại bỏ việc kiểm tra dòng chảy bổ sung và duy trì sự liên kết của van
  • Núm vặn bằng thép cứng và ống bọc thép có khả năng chống mài mòn
  • Tuân theo tiêu chuẩn ISO 7241-1

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Sức épVật liệu mangVật liệu cơ thểNhiệt độ hoạt động. Phạm viTrao đổi ParkerVật liệu con dấuKích thước chủ đềKích cỡ cơ thểGiá cả
PARKER BH1-61 Bộ ghép thủy lực Nam 1/8 In | AC4XQC 31A879 BH1-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH1-61Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€25.13
PARKER BH2-61 Khớp nối thủy lực Nam 1/4 In | AC4XQD 31A880 BH2-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH2-61Buna-N1 / 4 "-181 / 4 "€27.39
Bộ ghép thủy lực PARKER BH3-61 Nam 3/8 In | AC4XQE 31A881 BH3-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH3-61Buna-N3 / 8 "-183 / 8 "€32.68
PARKER BH4-61 Khớp nối thủy lực Nam 1/2 In | AC4XQF 31A882 BH4-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH4-61Buna-N1 / 2 "-141 / 2 "€44.22
PARKER BH6-61 Khớp nối thủy lực Nam 3/4 In | AC4XQG 31A883 BH6-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH6-61Buna-N3 / 4 "-143 / 4 "€79.42
PARKER BH8-61 Khớp nối thủy lực Nam 1 In | AC4XQH 31A884 BH8-611000 psiThép không gỉThau-40 độ đến 250 độ FBH8-61Buna-N1 "-11-1 / 21"€115.13
Bộ ghép thủy lực PARKER H1-63 Nam 1/8 In | AC4XQJ 31A885 H1-635000 psiThép không gỉThép-40 độ đến 250 độ FH1-63Buna-N1 / 8 "-271 / 8 "€17.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối thủy lực H4-63 Nam 1/2 In
€40.11 /đơn vị