PARKER Phụ tùng ống G10SCFX, Thủy lực, Thép, Khuỷu tay, Đường kính ngoài 10 mm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống thủy lực phù hợp |
Kiểu kết nối | Loại vết cắn mềm |
Vật liệu lắp | Thép, Chromium-6 miễn phí |
Vật chất | Thép mạ kẽm |
Tối đa Áp lực vận hành | 1450-11603 PSI |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | Thép 250 độ C, 400 độ C SS |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ C thép, -60 độ C SS |
Hình dạng | Sảnh |
Phong cách | Đầu hình nón 24 độ |
Ống ngoài Dia. | 6-42 mm |
Sản phẩm | Mô hình | Phong cách | Kích thước kết nối | Ống bên trong Dia. | Kích thước chủ đề | Mục | Vật chất | Tối đa Áp lực vận hành | Hải cảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WE10L1 / 4NPTCF | Đầu hình nón 24 độ | 1 / 4-18 "NPT | - | - | Ống thủy lực phù hợp | Thép mạ kẽm | 1450-5802 PSI | - | €22.01 | RFQ
| |
37G82-12-12 | Khớp xoay ống NPSM nữ | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | Ống khí | - | - | 3 / 4 " | €22.53 | RFQ
| |
37G82-4-4 | Khớp xoay ống NPSM nữ | - | 1 / 4 " | 1 / 4x18 " | Ống khí | Thép | - | 1 / 4 " | €8.59 | RFQ
| |
37G82-4-6 | Khớp xoay ống NPSM nữ | - | 3 / 8 " | 1 / 4x18 " | Ống khí | Thép | - | 1 / 4 " | €11.42 | RFQ
| |
30182-12-8B | Nam ống NPTF cứng | - | 1 / 2 " | 3 / 4x14 " | Ống khí | Thau | - | 3 / 4 " | €25.18 | RFQ
| |
30182-12-12B | Nam ống NPTF cứng | - | 3 / 4 " | 3 / 4x14 " | Ống khí | Thau | - | 3 / 4 " | €26.59 | RFQ
| |
30182-2-4 | Nam ống NPTF cứng | - | 1 / 4 " | 1 / 8-27 " | Ống khí | Thép | - | 1 / 8 " | €4.81 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.