PARKER FS-501-8FP Khớp Nối Nhanh, Chống Tràn, 1/2 Inch NPT
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghép nối nhanh không tràn |
Vật liệu cơ thể | 316 SS |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPT |
Tốc độ dòng | 12 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 2000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 400 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -15 độ F |
Vật liệu con dấu | fluorocarbon |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-14 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không tràn |
Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
FS-371-6FP | 3 / 8 " | NPT | 6 Gal / phút | 3 / 8-18 " | €332.89 | RFQ
|
FS-1001-16FP | 1" | NPT | 50 Gal / phút | 1-11 1 / 2 " | €1,077.09 | RFQ
|
FS-371-8FO | 3 / 8 " | UNF | 6 Gal / phút | 3 / 4-16 | €467.10 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.