PARKER FH-371-6FP Khớp Nối Nhanh, Chống Tràn, Thép, 10000 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 8 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 6 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 10000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 3 / 8-18 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không tràn |
Sản phẩm | Mô hình | Loại sợi | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
FH-371-6MP | Nam | €191.29 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.