PARKER Núm vú FF-252-6FO, Kích thước 1/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | UNF |
Tốc độ dòng | 3 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 5000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 5000 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Phong cách | Không tràn |
Kích thước chủ đề | 9 / 16-18 |
Loại sợi | Nữ |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước chủ đề | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Loại sợi | Tốc độ dòng | Tối đa Áp lực vận hành | Tối đa Áp lực công việc | Vật liệu con dấu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-1002-16FP | 1-11 1 / 2 " | 1" | NPSF | Nữ | 50 Gal / phút | 3000 psi | 3000 psi | Nitrile | €213.70 | RFQ
| |
FF-252-4MP | 1 / 4-18 " | 1 / 4 " | NPTF | Nam | 3 Gal / phút | 5000 psi | 5000 psi | Nitrile | €83.03 | RFQ
| |
FF-752-12FO | 1 1 / 16-12 " | 3 / 4 " | UNF | Nữ | 28 Gal / phút | 3000 psi | 3000 psi | Nitrile | €144.56 | RFQ
| |
FF-502-8FP | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPSF | Nữ | 12 Gal / phút | 3000 psi | 3000 psi | Polyurethane và Nitrile | €66.68 | RFQ
| |
FF-752-12FP | 3 / 4-14 " | 3 / 4 " | NPSF | Nữ | 28 Gal / phút | 3000 psi | 3000 psi | Nitrile | €157.14 | RFQ
| |
FC-372-8FO | 3 / 4-16 | 3 / 8 " | UNF | Nữ | 6 Gal / phút | 3000 psi | 3000 psi | Polyurethane và Nitrile | €117.47 | RFQ
| |
FC-502-8FP | 1 / 2-14 " | 1 / 2 " | NPSF | Nữ | 12 Gal / phút | 3000 psi | 3000 psi | Polyurethane và Nitrile | €157.33 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.