PARKER Khớp nối nhanh không tràn FF-1001-16FO, Kích thước ren 1 5/16 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ghép nối nhanh không tràn |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1" |
Kiểu kết nối | UNF |
Tốc độ dòng | 50 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 3000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 5 / 16-12 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không tràn |
Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kiểu kết nối | Tốc độ dòng | Tối đa Áp lực vận hành | Vật liệu con dấu | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FF-251-4MP | - | - | - | - | - | - | €155.65 | RFQ
|
FF-251-4FP | 1 / 4 " | NPSF | 3 Gal / phút | 5000 psi | Nitrile | 1 / 4-18 " | €149.21 | RFQ
|
FF-501-10FO | 1 / 2 " | UNF | 12 Gal / phút | 3000 psi | Nitrile-Polyurethane | 7 / 8-14 | €153.45 | RFQ
|
FF-501-8FP | 1 / 2 " | NPSF | 12 Gal / phút | 3000 psi | Nitrile-Polyurethane | 1 / 2-14 " | €153.20 | RFQ
|
FF-751-12FP | 3 / 4 " | NPSF | 28 Gal / phút | 3000 psi | Nitrile | 3 / 4-14 " | €208.99 | RFQ
|
FF-751-12FO | 3 / 4 " | UNF | 28 Gal / phút | 3000 psi | Nitrile | 1 1 / 16-12 " | €232.89 | RFQ
|
FF-371-6FB | 3 / 8 " | BSPP | 6 Gal / phút | 3000 psi | Nitrile-Polyurethane | G 3 / 8 " | €108.32 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.