PARKER Khớp nối nhanh FET-1501-24FP, NPTF 1 1/2 inch, không tràn, thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Loại khóa | Chủ đề |
Tối đa Áp lực vận hành | 5000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 5000 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Lớp phủ FNC màu đen |
Vật liệu con dấu | Nitrile-Polyurethane |
Kích thước chủ đề | 1 1/2-11 1/2" |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không tràn |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Tối đa Áp lực vận hành | Tối đa Áp lực công việc | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
FET-1001-20FP | 1" | 6000 psi | 6000 PSI | 1 1/4-11 1/2" | €377.69 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.