Parker F602-12wgr/m4 | Bộ lọc khí nén 250 Psi Chiều rộng 4.9 inch | 21u839 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ lọc khí nén PARKER F602-12WGR / M4 250 Psi Chiều rộng 4.9 inch | AB6KHF 21U839

PARKER Bộ lọc khí nén F602-12WGR/M4 Chiều rộng 250 Psi 4.9 inch

Trong kho
Khoản mục: AB6KHF phần: F602-12WGR / M4Tham chiếu chéo: 21U839

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€494.37 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc khí nén
Chất liệu bátKẽm đúc
Kích thước bát16 oz.
Kích thước cổng thoát nướcLoại đẩy
Loại cốngTự động
Bộ lọc truyền thôngpolypropylene
Xếp hạng bộ lọc5 micron
Vật liệu vỏZinc
Max. Dòng chảy450 cfm
Max. Sức ép250 psi
Tối đa Nhiệt độ.150 độ F
Chiều cao tổng thể9.46 "
Chiều rộng tổng thể4.9 "
Kích thước đường ống1-1 / 2 "NPT
Kích thước máyNhiệm vụ nặng nề

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.51
Chiều cao tàu (cm)16.76
Chiều dài tàu (cm)39.37
Chiều rộng tàu (cm)16.76
Mã HS8421398015
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyChiều cao tổng thểKích thước đường ốngGiá cả
Bộ lọc khí nén PARKER F602-06WGR / M4 250 Psi Chiều rộng 4.9 inch | AB6KHD 21U836 F602-06WGR / M4270 cfm8.72 "3 / 4 "NPT€435.13
Bộ lọc khí nén PARKER F602-08WGR / M4 250 Psi Chiều rộng 4.9 inch | AB6KHE 21U837 F602-08WGR / M4300 cfm8.72 "1 "NPT€416.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ lọc khí nén F602-12WGR/M4 Chiều rộng 250 Psi 4.9 inch
€494.37 /đơn vị