Parker Ez-371-6hb | Khớp nối, Kích thước thân 3/8 inch | 30n329 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối PARKER EZ-371-6HB, Kích thước thân 3/8 inch | AC4WAP 30N329

PARKER Khớp nối EZ-371-6HB, Kích thước thân máy 3/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AC4WAP phần: EZ-371-6HBTham chiếu chéo: 30N329
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
€107.07 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Kích thước Barb3 / 8 "
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 8 "
Kiểu kết nốiỐng hô
Kết thúcChrome hóa trị ba
Nối ốngỐng hô
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Loại trao đổicông nghiệp
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaĐẩy để kết nối
Vật chấtThép
Max. Dòng chảy50 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
MạKẽm trên thân thép
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)8.38
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481200080
Quốc giaIL

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiNối ốngMax. Dòng chảyLoại vanGiá cả
Khớp nối PARKER H9CP, Kích thước thân 1/4 inch | AC4WAD 30N319 H9CP1 / 4 "Đẩy Lok Hose BarbThúc đẩy25 cfmKhông được đánh giá€11.50
Khớp nối PARKER EZ-251-6HB, Kích thước thân 1/4 inch | AC4WAK 30N325 EZ-251-6HB1 / 4 "Ống hôỐng hô25 cfmHình ống€96.11
Khớp nối PARKER EZ-371-6MP, Kích thước thân 3/8 inch | AC4WAQ 30N330 EZ-371-6MP3 / 8 "NPTF(M) NPT50 cfmHình ống€94.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối EZ-371-6HB, Kích thước thân máy 3/8 inch
€107.07 /đơn vị