Parker Ehg01s1t | Bình lọc hộp mực, dài 10 inch, Ss | 38xl31 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bình lọc hộp mực PARKER EHG01S1T, dài 10 inch, SS | AH8QAY 38XL31

PARKER Bình lọc hộp mực EHG01S1T, Chiều dài 10 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AH8QAY phần: EHG01S1TTham chiếu chéo: 38XL31
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
€381.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hộp mực
Yêu cầu hộp mực1
MàuGói Bạc
đường kính3.5
Tốc độ dòng5
Vật liệu đầu304 thép không gỉ
Chiều cao3.5
Vật liệu vỏ304 thép không gỉ
Đầu vào / đầu ra1 "NPT
Chiều dài14 "
Tối đa GPM luồng5
Max. Sức ép100
Tối đa Nhiệt độ.300
UPC723537334010

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.38
Chiều cao tàu (cm)13.21
Chiều dài tàu (cm)39.88
Chiều rộng tàu (cm)16.26

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđường kínhTốc độ dòngChiều caoChiều dàiMax. Sức épGiá cả
Bình lọc hộp mực PARKER EHG01D1T, dài 20 inch, SS | AH8QAZ 38XL32 EHG01D1T3.5103.524mm100€481.15
Bình lọc hộp mực PARKER EHG05T2T, 2 inch NPT, SS | AH8QBA 38XL33 EHG05T2T12751249150€1,664.05
Bình lọc hộp mực PARKER EHG05Q2T, 2 inch NPT, SS | AH8QBB 38XL34 EHG05Q2T121001259150€1,652.63
Bình lọc hộp mực PARKER EHG07Q2T, 2 inch NPT, SS | AH8QBC 38XL35 EHG07Q2T141401462150€2,607.22
Bình lọc hộp mực PARKER EHG11T3F, cỡ 3 inch, SS | AH8QBD 38XL36 EHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/64150€3,608.57
Bình lọc hộp mực PARKER EHG11Q3F, cỡ 3 inch, SS | AH8QBE 38XL37 EHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.156150€4,011.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bình lọc hộp mực EHG01S1T, Chiều dài 10 inch, SS
€381.94 /đơn vị