Parker E8r10 | Hộp lọc, Đường kính ngoài 2-7/16 inch | 38xl82 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Hộp lọc PARKER E8R10, Đường kính ngoài 2-7/16 Inch | AH8QDD 38XL82

PARKER Hộp lọc E8R10, Đường kính ngoài 2-7/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AH8QDD phần: E8R10Tham chiếu chéo: 38XL82
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
€82.44 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChuỗi lọc vết thương
Tuân thủCFR-21
đường kính2.437 "
LọcHạt
Tốc độ dòng5.00 GPM
Chiều cao10 "
Bên trong Dia.1"
Max. Sức ép40 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 độ F
Phương tiện truyền thôngTơ nhân tạo
Cuộc sống phục vụThay đổi ở 30 psid
Hạng mục phụHộp mực vết thương dây và chăn
UPC818273121076

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.18
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)20.57
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Xếp hạng Micron: 100

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ lọc truyền thôngTốc độ dòngChiều caoMax. Sức épTối đa Nhiệt độ.MicronBên ngoài Dia.pkg. Số lượngGiá cả
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T10R30A, dài 30 inch | AB2EUJ 1LNZ1 T10R30APolypropylene và lõi Polypropylene18 gpm30 "-120 độ F752.5 "6€182.83
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T8R30A, dài 30 inch | AB2EUK 1LNZ2 T8R30APolypropylene và lõi Polypropylene18 gpm30 "-120 độ F1002.5 "6€179.18
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T10R20A, dài 20 inch | AB2EUL 1LNZ3 T10R20APolypropylene và lõi Polypropylene12 GPM20 "-120 độ F752.5 "6€136.75
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T10R10A, dài 10 inch | AB2EUN 1LNZ5 T10R10APolypropylene và lõi Polypropylene6 gpm10 "-120 độ F752.5 "6€64.69
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER T8R10A, dài 10 inch | AB2EUP 1LNZ6 T8R10APolypropylene và lõi Polypropylene6 gpm10 "-120 độ F1002.5 "6€68.58
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER 10R10, dài 10 inch | AB2EUU 1LPA2 10R10Lõi thép bông và thiếc6 gpm10 "-250 độ F752.5 "6€75.69
Hộp lọc vết thương chuỗi PARKER 10R30A, dài 30 inch | AB2EUW 1LPA4 10R30ALõi bông và Polypropylene18 gpm30 "-120 độ F752.5 "6€210.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Hộp lọc E8R10, Đường kính ngoài 2-7/16 inch
€82.44 /đóng gói