PARKER DT-750-MFMO-5 Van một chiều, Kích thước 3/4 inch, Thép
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra van |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 4 " |
Đo huyết áp | 5 psi |
Kích thước cổng vào | 1 1 / 16-12 LHQ |
Tối đa Áp lực vận hành | 3500 psi |
Tối đa Áp lực công việc | 3500 psi |
Cổng ra | Chủ đề thẳng vòng chữ O SAE nam |
Hải cảng | 1 1 / 16-12 LHQ |
Chất liệu ghế | Kim loại |
Sản phẩm | Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Kích thước cổng vào | Tối đa Áp lực vận hành | Tối đa Áp lực công việc | Hải cảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DT-500-MFMO-5 | 1 / 2 " | 3 / 4-16 UNF | 4500 psi | 4500 PSI | 3 / 4-16 UNF | €73.04 | RFQ
| |
DT-1250-MOMS-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 LHQ | 4000 psi | 4000 PSI | 1 11 / 16-12 LHQ | €192.38 | RFQ
| |
DT-1250-MOMF-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 LHQ | 2500 psi | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 LHQ | €217.67 | RFQ
| |
DT-1000-MFMO-5 | 1" | 1 5 / 16-12 LHQ | 3000 psi | 3000 psi | 1 5 / 16-12 LHQ | €131.82 | RFQ
| |
DT-1250-MFMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 5 / 8-12 LHQ | 2500 psi | 2500 PSI | 1 5 / 8-12 LHQ | €192.38 | RFQ
| |
DT-1000-MFMF-5 | 1" | 1 5 / 16-12 LHQ | 3000 psi | 3000 psi | 1 5 / 16-12 LHQ | €120.79 | RFQ
| |
DT-1250-MSMO-5 | 1 1 / 4 " | 1 11 / 16-12 LHQ | 4000 psi | 4000 PSI | 1 5 / 8-12 LHQ | €184.99 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.