Parker Dt-1250-msms-5 | Van một chiều, Kích thước 1-1/4 Inch, Ghế cứng | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER Van một chiều DT-1250-MSMS-5, Kích thước 1-1/4 Inch, Đế cứng

Trong kho
Khoản mục: BX3JHW Mẫu: DT-1250-MSMS-5
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
€313.19 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKiểm tra van
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 1 / 4 "
Đo huyết áp5 psi
Kích thước cổng vào1 11 / 16-12 LHQ
Tối đa Áp lực vận hành4000 psi
Tối đa Áp lực công việc4000 PSI
Cổng raNam Seal-Lok
Hải cảng1 11 / 16-12 LHQ
Chất liệu ghếKim loại

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.57

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích cỡ cơ thểKích thước cổng vàoTối đa Áp lực vận hànhTối đa Áp lực công việcHải cảngGiá cả
Van một chiều PARKER DT-500-MFMO-5, Kích thước 1/2 inch, Thép | BX2QJM DT-500-MFMO-51 / 2 "3 / 4-16 UNF4500 psi4500 PSI3 / 4-16 UNF€126.80
Van một chiều PARKER DT-1250-MOMS-5, Kích thước 1-1/4 Inch, Ghế cứng | BX3CQH DT-1250-MOMS-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 LHQ4000 psi4000 PSI1 11 / 16-12 LHQ€308.10
Van một chiều PARKER DT-1250-MOMF-5, Kích thước 1-1/4 Inch, Ghế cứng | BX3CQJ DT-1250-MOMF-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 LHQ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 LHQ€368.67
Van một chiều PARKER DT-1000-MFMO-5, Kích thước 1 inch, Thép | BX3CQK DT-1000-MFMO-51"1 5 / 16-12 LHQ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 LHQ€217.70
Van một chiều PARKER DT-1250-MFMO-5, Kích thước 1-1/4 Inch, Ghế cứng | BX3CQL DT-1250-MFMO-51 1 / 4 "1 5 / 8-12 LHQ2500 psi2500 PSI1 5 / 8-12 LHQ€308.10
Van một chiều PARKER DT-1000-MFMF-5, Kích thước 1 inch, Thép | BX3CQM DT-1000-MFMF-51"1 5 / 16-12 LHQ3000 psi3000 psi1 5 / 16-12 LHQ€207.52
Van một chiều PARKER DT-1250-MSMO-5, Kích thước 1-1/4 Inch, Ghế cứng | BX3CQN DT-1250-MSMO-51 1 / 4 "1 11 / 16-12 LHQ4000 psi4000 PSI1 5 / 8-12 LHQ€292.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van một chiều DT-1250-MSMS-5, Kích thước 1-1/4 Inch, Đế cứng
€313.19 /đơn vị