Parker D1vw004cnygf5 | Van định hướng phao điện từ 120 Vac | 2nmu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER D1VW004CNYGF5 Van định hướng Phao điện từ 120 VAC | AC2WKR 2NMU4

PARKER D1VW004CNYGF5 Van định hướng Solenoid Float 120 VAC

Trong kho
Khoản mục: AC2WKR phần: D1VW004CNYGF5Tham chiếu chéo: 2NMU4
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
€711.27 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThủy lực Directional Van
Cuộn dây Volts110-120 điện áp xoay chiều
GPM @ 3000 PSI12
Chiều cao3.81 "
Giữ Amps0.42
Hz50/60
Inrush Ampe1.4
Chiều dài8.3 "
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Áp suất bình chứa (PSI)1500
Số vị trí3
Số cách4
Loại con dấuVòng chữ O Nitrile
Kích thước máyCETOP-03
Loại ống chỉPhao
KiểuSolenoid hoạt động
Chiều rộng1.81 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.12
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)28.45
Chiều rộng tàu (cm)11.68
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCuộn dây VoltsGPM @ 3000 PSIChiều caoChiều dàiKích thước máyChiều rộngGiá cả
PARKER D1VW009CNYGF5 Van định hướng Solenoid Tandem 120 AC | AC2WKT 2NMU5 D1VW009CNYGF5110-120 điện áp xoay chiều12.53.81 "8.3 "CETOP-031.81 "€543.03
PARKER D3W9CNYK5 Van hướng | AD9QDW 4UB29 D3W9CNYK5110-120CA125.06 "9.85 "CETOP-052.76 "€961.45
PARKER D3W1CNYK5 Van hướng | AJ2HHN 4UB27 D3W1CNYK5--5.069.85D05-€843.96

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER D1VW004CNYGF5 Van định hướng Solenoid Float 120 VAC
€711.27 /đơn vị