Parker Cv5-8fs-8fs | Van một chiều bằng đồng Đường kính 5/8 X 3 Chiều dài 3/4 inch | 1zrk2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER CV5-8FS-8FS Van một chiều bằng đồng Đường kính 5/8 x Chiều dài 3 3/4 inch | AB4PYE 1ZRK2

PARKER CV5-8FS-8FS Van một chiều bằng đồng Đường kính 5/8 x Chiều dài 3 3/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB4PYE phần: CV5-8FS-8FSTham chiếu chéo: 1ZRK2
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
€52.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan một chiều bằng đồng
Kết nối1/2 Fe hàn
Kích thước kết nối1/2 "Fe hàn
Chiều dài3.75 "
Vật chấtCopper
Bên ngoài Dia.5 / 8 "
Sản phẩm. Sự miêu tảVan một chiều thân đồng, bi tải lò xo, gắn ở mọi vị trí
Phong cáchLò xo tải, bóng
KiểuBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS8481301090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKết nốiKích thước kết nốiChiều dàiBên ngoài Dia.Giá cả
PARKER CV4-6FS-6FS Van một chiều bằng đồng Đường kính 1/2 x Chiều dài 3 3/4 inch | AB4PYD 1ZRK1 CV4-6FS-6FS3/8 Fe hàn3/8 "Fe hàn3.75 "1 / 2 "€44.48
PARKER CV7-10FS-10FS Van một chiều bằng đồng Đường kính 7/8 x Chiều dài 4 1/2 inch | AB4PYF 1ZRK3 CV7-10FS-10FS5/8 Fe hàn5/8 "Fe hàn4.5 "7 / 8 "€105.80
PARKER CV9-14FS-14FS Van một chiều bằng đồng 1.13 Đường kính x 4 1/2 inch Chiều dài | AB4PYG 1ZRK4 CV9-14FS-14FS7/8 Fe hàn7/8 "Fe hàn4.5 "1.13 "€164.12
PARKER CV11-18FS-18FS Van một chiều bằng đồng Đường kính 1.38 x Chiều dài 5 inch | AB4PYH 1ZRK5 CV11-18FS-18FS1-1 / 8 Fe hàn1-1 / 8 "Fe hàn5"1.38 "€276.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER CV5-8FS-8FS Van một chiều bằng đồng Đường kính 5/8 x Chiều dài 3 3/4 inch
€52.55 /đơn vị