Parker Csh101b | Van con thoi loại bi, 10 Gpm, Thép | 4dml3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER CSH101B Van con thoi loại bi, 10 gpm, Thép | AD7DBA 4DML3

PARKER CSH101B Van con thoi loại bi, 10 gpm, Thép

Trong kho
Khoản mục: AD7DBA phần: CSH101BTham chiếu chéo: 4DML3
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
€58.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcShuttle Van
Tốc độ dòng10 Gal / phút
Mô-men xoắn cài đặt48 lbs-ft
Max. Dòng chảy10 gpm
Tối đa GPM luồng10
Tối đa Áp suất đầu vào5000 psi
Max. Sức ép5000 psi
Tối đa Độ nhớt45-2000 SSU
Nhiệt độ hoạt động.-34 độ đến 121 độ C
Tốc độ dòng xếp hạng10 giờ chiều
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu vanThép
Loại vanShuttle
Way3

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS8481801050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Khoang van (C10-3)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER CSH101B Van con thoi loại bi, 10 gpm, Thép
€58.29 /đơn vị