Parker Bvhp08nss1n | Van bi thủy lực, 7250 Psi Max. Áp suất, Kích thước cổng Npt 1/2 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van bi thủy lực PARKER BVHP08NSS1N, 7250 PSI Max. Áp suất, Kích thước cổng NPT 1/2 inch | CT7GFT 6PAA3

PARKER Van bi thủy lực BVHP08NSS1N, 7250 PSI Max. Áp suất, kích thước cổng NPT 1/2 inch

Trong kho
Hạng mục: CT7GFT phần: BVHP08NSS1NTham chiếu chéo: 6PAA3
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
€189.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan bi thủy lực

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.81
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)2.54
Chiều rộng tàu (cm)2.54

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
Van bi thủy lực PARKER BVHP12SSS1N, tối đa 6000 PSI. Áp suất, Kích thước cổng #12 SAE, 2 chiều/2 vị trí | CT7GFB 6PAC2 BVHP12SSS1N€292.33
Van bi thủy lực PARKER BVHP12SSS1NA, 6000 PSI Max. Áp suất, Kích thước cổng #12 SAE, có thể khóa | CT7GFC 6PAD8 BVHP12SSS1NA€371.60
Van bi thủy lực PARKER BVHP16SSS1N, tối đa 6000 PSI. Áp suất, #16 Kích thước cổng SAE, 2 chiều/2 vị trí | CT7GFD 6PAC3 BVHP16SSS1N€349.34
Van bi thủy lực PARKER BVHP04SSS1N, 6000 PSI Max. Áp suất, #4 Kích thước cổng SAE, 2 chiều/2 vị trí | CT7GFE 6PAA9 BVHP04SSS1N€142.81
Van bi thủy lực PARKER BVHP06SSS1N, 6000 PSI Max. Áp suất, #6 Kích thước cổng SAE, 2 chiều/2 vị trí | CT7GFF 6PAC0 BVHP06SSS1N€161.98
Van bi thủy lực PARKER BVHP08SSS1N, 6000 PSI Max. Áp suất, #8 Kích thước cổng SAE, 2 chiều/2 vị trí | CT7GFG 6PAC1 BVHP08SSS1N€188.50
Van bi thủy lực PARKER BVHP04NSS1NA, 6000 PSI Max. Áp suất, Kích thước cổng NPT 1/4 inch, Có thể khóa, Thép | CT7GFH 6PAC7 BVHP04NSS1NA€229.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van bi thủy lực BVHP08NSS1N, 7250 PSI Max. Áp suất, kích thước cổng NPT 1/2 inch
€189.26 /đơn vị