PARKER Khớp Nối Nhanh BST-10, Kích Thước 1-1/4 Inch, Lưu Lượng Cao
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Khớp nối nhanh |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kích cỡ cơ thể | 1 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 76 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 1700 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối đa Áp lực công việc | 1700 psi |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 1/4-11 1/2" |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Không được đánh giá |
Mô hình | Max. Sức ép | Vật liệu cơ thể | Kích cỡ cơ thể | Tối đa Áp lực công việc | Trao đổi Parker | Kích thước chủ đề | Loại sợi | Kết thúc | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BST-1 | 2500 psi | Thau | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1 | 1 / 8-27 " | Nữ | Thau | €19.71 | |
BST-1 triệu | 2500 psi | Thau | 1 / 8 " | 2500 PSI | BST-1 triệu | 1 / 8-27 " | Nam | Thau | €21.05 | |
BST-2 | 5200 psi | Thau | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-2 | 1 / 4-18 " | Nữ | Thau | €22.71 | |
BST-2 triệu | 5200 psi | Thau | 1 / 4 " | 5200 psi | BST-2 triệu | 1 / 4-18 " | Nam | Thau | €22.64 | |
BST-3 | 2700 psi | Thau | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-3 | 3 / 8-18 " | Nữ | Thau | €28.97 | |
BST-3 triệu | 2700 psi | Thau | 3 / 8 " | 2700 psi | BST-3 triệu | 3 / 8-18 " | Nam | Thau | €28.97 | |
BST-4 | 2200 psi | Thau | 1 / 2 " | 2200 psi | BST-4 | 1 / 2-14 " | Nữ | Thau | €41.20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.