Parker Bssb20-1sd | Vỏ bộ lọc, chiều dài 20 inch, Ss | 6pau4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Vỏ bộ lọc PARKER BSSB20-1SD, dài 20 inch, SS | AE9ZHC 6PAU4

PARKER Vỏ bộ lọc BSSB20-1SD, Chiều dài 20 inch, SS

Trong kho
Khoản mục: AE9ZHC phần: BSSB20-1SDTham chiếu chéo: 6PAU4
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
€2,153.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc hộp mực
Yêu cầu hộp mực1
MàuGói Bạc
đường kính3 5 / 8 "
Tốc độ dòng10 gpm
Vật liệu đầu316 thép không gỉ
Chiều cao23.13 "
Vật liệu vỏ316 thép không gỉ
Đầu vào / đầu ra1 Trong NPT
Chiều dài23.125 "
Max. Dòng chảy10 gpm
Tối đa GPM luồng10
Max. Sức ép150 psi
Tối đa Nhiệt độ.250 F
Kiểuđạn
Chiều rộng3.62 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.27
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS8421210000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTốc độ dòngChiều caoChiều dàiMax. Dòng chảyGiá cả
Vỏ bộ lọc PARKER BSSB10-3/4SD, dài 10 inch, SS | AE9ZGZ 6PAU1 BSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm€1,187.93
Vỏ bộ lọc PARKER BSSB20-3/4SD, dài 20 inch, SS | AE9ZHA 6PAU2 BSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm€1,644.23
Vỏ bộ lọc PARKER BSSB10-1SD, dài 10 inch, SS | AE9ZHB 6PAU3 BSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm€1,496.32
Vỏ bộ lọc PARKER BSSB30-1SD, dài 30 inch, SS | AE9ZHD 6PAU5 BSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm€2,439.78

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Vỏ bộ lọc BSSB20-1SD, Chiều dài 20 inch, SS
€2,153.21 /đơn vị