Parker B753bb549a | Van Điều Khiển Khí Điện Từ 1/2 Inch 24vdc | 3fdr7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER B753BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 24vdc | AC9ALH 3FDR7

PARKER B753BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 inch 24vdc

Trong kho
Khoản mục: AC9ALH phần: B753BB549ATham chiếu chéo: 3FDR7
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
€1,016.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điều khiển không khí điện từ
Bộ truyền động / Trở lạiSolenoid / Solenoid
Loại van khí4 chiều, 3 vị trí
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ đến 120 độ F
Phong cách cơ thểĐã chuyển cơ thể
Vị trí trung tâmĐóng
Hệ số khối lượng5.7
Kết nối điệnDIN nam 15mm, 3 chân
Phân loại NEMANEMA 4
Chiều cao tổng thể3"
Chiều dài tổng thể11 "
Chiều rộng tổng thể1.5 "
Ghi đè lênXả không khóa
Kích thước cổng thí điểm1 / 2 "NPT
Kích thước đường ống1 / 2 "
Phạm vi áp45 đến 145 psi
điện áp24 VDC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.62
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)41.91
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8481200060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHệ số khối lượngChiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước đường ốngPhạm vi ápđiện ápGiá cả
PARKER B350BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 120vac | AC9AKY 3FDP7 B350BB553C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 đến 145 psi120 VAC€470.70
PARKER B551BB553C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 120vac | AC9AKZ 3FDP8 B551BB553C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 đến 145 psi120 VAC€565.91
PARKER B652BB553A Van điều khiển không khí điện từ 3/8 Inch 120vac | AC9ALA 3FDP9 B652BB553A2.12.5 "9.5 "1.5 "3 / 8 "30 đến 145 psi120 VAC€708.28
PARKER B753BB553A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 Inch 120vac | AC9ALB 3FDR1 B753BB553A5.73"11 "1.5 "1 / 2 "45 đến 145 psi120 VAC€1,063.23
PARKER B854BB553A Van điều khiển không khí điện từ 3/4 Inch 120vac | AC9ALC 3FDR2 B854BB553A6.63"11 "1.5 "3 / 4 "45 đến 145 psi120 VAC€979.98
PARKER B350BB549C Van điều khiển không khí điện từ 1/8 Inch 24vdc | AC9ALD 3FDR3 B350BB549C0.61.5 "6.5 "1"1 / 8 "20 đến 145 psi24 VDC€490.57
PARKER B551BB549C Van điều khiển không khí điện từ 1/4 inch 24vdc | AC9ALF 3FDR5 B551BB549C1.12.5 "8.5 "1.5 "1 / 4 "30 đến 145 psi24 VDC€568.67

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER B753BB549A Van điều khiển không khí điện từ 1/2 inch 24vdc
€1,016.22 /đơn vị