Parker B53e | Khớp nối nhanh, Kích thước ren 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau | 30n170 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ nối nhanh PARKER B53E, Kích thước ren 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VTU 30N170

PARKER Khớp nối nhanh B53E, Kích thước ren 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4VTU phần: B53ETham chiếu chéo: 30N170
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
€38.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối nhanh
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Nối ống(F) NPT
Loại trao đổiARO
Loại khóaKhóa bóng
Loại khóaSleeve
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuNitrile
Hải cẩuNitrile
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8-18 "
Loại sợiNữ
Loại vanHình ống

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)5.33
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS8481801095
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiNối ốngKích thước đường ốngKích thước chủ đềLoại sợiGiá cả
Khớp nối nhanh PARKER B50-5BP, Đẩy để kết nối, Đồng thau, 300 Psi | AC4VTP 30N166 B50-5BPĐẩy Lok Hose BarbThúc đẩy---€42.09
Bộ nối nhanh PARKER B52, Kích thước ren 1/4 inch, 300 Psi, Đồng thau | AC4VTQ 30N167 B52NPTF(M) NPT1 / 4 "1 / 4-18 "Nam€30.56
Khớp nối nhanh PARKER B52E, Đồng thau, 300 Psi, NPTF | AC4VTR 30N168 B52ENPTF(M) NPT3 / 8 "3 / 8-18 "Nam€36.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Khớp nối nhanh B53E, Kích thước ren 3/8 inch, 300 Psi, Đồng thau
€38.01 /đơn vị