Parker B2c | Núm vú, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | 30n392 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER B2C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Đồng thau | AC4WDH 30N392

PARKER Núm vú B2C, Kích thước thân máy 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, Đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AC4WDH phần: B2CTham chiếu chéo: 30N392
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
€7.30 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu cơ thểThau
Kích cỡ cơ thể1 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Nối ống(M) NPT
Loại trao đổiÔ tô, Tru-Flate
Vật chấtThau
Max. Dòng chảy25 cfm
Tối đa Áp lực vận hành300 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép300 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Kích thước chủ đề1 / 4-18 "
Loại sợiNam
Loại vanKhông được đánh giá

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.78
Chiều dài tàu (cm)4.32
Chiều rộng tàu (cm)1.78
Mã HS7412200025
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMax. Dòng chảyKích thước BarbVật liệu cơ thểKích thước đường ốngKích thước chủ đềLoại sợiKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiGiá cả
Núm vú PARKER 2C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4VYA 30N269 2C25 cfm-Thép1 / 4 "1 / 4-18 "Nam1 / 4 "NPTF€6.46
Núm vú PARKER 2F, Kích thước thân 1/2 Inch, Kích thước ren 1/2 -14 Inch, Thép | AC4VYD 30N272 2F110 cfm-Thép1 / 2 "1 / 2-14 "Nam1 / 2 "NPTF€14.19
Núm vú PARKER 0C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/8 -27 Inch, Thép | AC4WCP 30N375 0C25 cfm-Thép1 / 8 "1 / 8-27 "Nam1 / 4 "NPTF€7.25
Núm vú PARKER 0E, Kích thước thân 3/8 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4WCQ 30N376 0E50 cfm-Thép1 / 4 "1 / 4-18 "Nam3 / 8 "NPTF€13.53
Núm vú PARKER 0F, Kích thước thân 1/2 inch, Kích thước ren 3/8 -18 inch, Thép | AC4WCR 30N377 0F110 cfm-Thép3 / 8 "3 / 8-18 "Nam1 / 2 "NPTF€15.07
Núm vú PARKER 1E, Kích thước thân 3/8 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4WCU 30N379 1E50 cfm-Thép1 / 4 "1 / 4-18 "Nữ3 / 8 "NPTF€15.21
Núm vú PARKER 3C, Kích thước thân 1/4 Inch, Kích thước ren 1/4-18 Inch, Thép | AC4WCW 30N381 3C25 cfm-Thép1 / 4 "1 / 4-18 "Nữ1 / 4 "NPTF€7.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú B2C, Kích thước thân máy 1/4 inch, Kích thước ren 1/4-18 inch, Đồng thau
€7.30 /đơn vị