Parker B10-2-a8t | Thân van, Kích thước ren 1/2 inch | 4ua95 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Thân van PARKER B10-2-A8T, Kích thước ren 1/2 inch | AD9PYM 4UA95

PARKER Thân van B10-2-A8T, Kích thước ren 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AD9PYM phần: B10-2-A8TTham chiếu chéo: 4UA95
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
€81.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcThân van
Vật liệu cơ thểNhôm
Chiều cao2"
Chiều dài1.25 "
Vật chấtNhôm
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Số vị trí2 Way
Chủ đề thẳng SAE (In.)3 / 4-16
Kích thước chủ đề1 / 2 "
Chiều rộng2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.16
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS8481909020
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • (F) Cổng NPT (In.) (SAE-8)
  • Phù hợp với số van (4UA81, 4UA82, 4UA83, 4UA84, 4UA86, 4UA87, 4DMK9, 4DML4, 4DML5)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều caoChiều dàiVật chấtTối đa Áp lực vận hànhKích thước chủ đềChiều rộngGiá cả
Thân van PARKER B10-3-8T, Kích thước ren 1/2 inch | AD7DAT 4DMK5 B10-3-8TThép1.25 "2.5 "Thép5000 psi1 / 2 "2.63 "€141.20
Thân van PARKER B10-2-8T, Kích thước ren 1/2 inch | AD7DAU 4DMK6 B10-2-8TThép1.25 "2"Thép5000 psi1 / 2 "2"€79.42
Thân van PARKER B08-2-A6T, Kích thước ren 3/8 inch | AD7DBM 4DMN5 B08-2-A6TNhôm1"1.75 "Nhôm3000 psi3 / 8 "1.75 "€44.89
Thân van PARKER B08-2-6T, Kích thước ren 3/8 inch | AD7DBN 4DMN6 B08-2-6T-1"1.75 "Thép5000 psi3 / 8 "1.75 "€91.11
Thân van PARKER B08-3-A6T, Kích thước ren 3/8 inch | AD7DBP 4DMN7 B08-3-A6TNhôm1"2.25 "Nhôm3000 psi3 / 8 "2.5 "€59.47
Thân van PARKER B08-3-6T, Kích thước ren 3/8 inch | AD7DBQ 4DMN8 B08-3-6T-1"2.25 "Thép5000 psi3 / 8 "2.5 "€99.44
Thân van PARKER B10-3-A8T, Kích thước ren 1/2 inch | AD9PYN 4UA96 B10-3-A8TNhôm2.63 "1.25 "Nhôm3000 psi1 / 2 "2.5 "€144.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Thân van B10-2-A8T, Kích thước ren 1/2 inch
€81.10 /đơn vị