PARKER Khớp nối nhanh 8250-16, Kích thước ren 7/8 inch, Kết nối đẩy
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Móc với nhau |
Vật liệu cơ thể | Thép |
Kích cỡ cơ thể | 1 / 2 " |
Kiểu kết nối | ORB |
Tốc độ dòng | 12 Gal / phút |
Loại khóa | Khóa bóng |
Tối đa Áp lực vận hành | 3000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Zinc |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 7 / 8-14 |
Loại sợi | Nữ |
Sản phẩm | Mô hình | Kiểu kết nối | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
8250-4 | NPSF | 1 / 2-14 " | €72.85 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.