Parker 8010-15 | Núm vú, cỡ 1/2 inch, thép | 31a944 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8010-15 Núm vú, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XTX 31A944

PARKER Núm vú 8010-15, Kích thước 1/2 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XTX Mẫu: 8010-15Tham chiếu chéo: 31A944
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
€30.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1 / 2 "
Kiểu kết nốiORB
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng12 Gal / phút
Chiều dài1 61 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép3000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Chủ đề vòng chữ O (In.)3/4
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker8010-15
Trao đổi tiên phong8010-15
MạZinc
Hải cảng3 / 4 "-16
Chủ đề thẳng SAE (In.)3/4
Vật liệu con dấuBuna-N
Phong cáchBanh
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 4 "-14
Loại sợiNữ
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vanBanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)3.05
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanKiểu kết nốiChiều dàiTrao đổi ParkerHải cảngVật liệu con dấuPhong cáchKích thước chủ đềGiá cả
Núm vú PARKER 8010-15P, cỡ 1/2 inch, thép | AC4XTY 31A945 8010-15Pcon rốiORB1 61 / 64 "8010-15P3 / 4 "-16Nitrilecon rối3 / 4 "-14€33.72
PARKER 8010-16 Núm vú, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XTZ 31A946 8010-16BanhORB1 61 / 64 "8010-167 / 8-14 "Buna-NBanh7 / 8 "-14€37.58
Núm vú PARKER 8010-16P, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XUA 31A947 8010-16Pcon rốiORB1 61 / 64 "8010-16P7 / 8-14 "Nitrilecon rối7 / 8 "-14€40.02
Núm vú PARKER 8010-4, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XUB 31A948 8010-4BanhNPTF1 61 / 64 "8010-41 / 2 "-14Buna-NBanh1 / 2 "-14€22.90
Núm vú PARKER 8010-4P, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XUC 31A949 8010-4Pcon rốiNPTF1 61 / 64 "8010-4P1 / 2 "-14Nitrilecon rối1 / 2 "-14€25.04
Núm vú PARKER 8010-5, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XUD 31A950 8010-5BanhNPTF2 9 / 64 "8010-53 / 4 "-14Buna-NBanh3 / 4 "-14€36.93
Núm vú PARKER 8010-5P, Kích thước 1/2 Inch, Thép | AC4XUE 31A951 8010-5Pcon rốiNPTF2 9 / 16 "8010-5P3 / 4 "-14Nitrilecon rối3 / 4 "-14€43.43

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú 8010-15, Kích thước 1/2 inch, Thép
€30.58 /đơn vị