vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8 MDF-SS Nam Bảo vệ lỗ thông hơi, 1/2 inch, 5200 psi, MNPT, Kích thước hình lục giác 7/8 inch | AF7GWX 20ZA02

PARKER 8 Bộ bảo vệ lỗ thông hơi nam MDF-SS, 1/2 inch, 5200 psi, MNPT, Kích thước lục giác 7/8 inch

Trong kho
Khoản mục: AF7GWX phần: 8 MDF-SSTham chiếu chéo: 20ZA02
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
€110.21 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảo vệ lỗ thông hơi nam
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
LớpLắp đường ống
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép5200 psi
Tối đa Áp suất hơi5200 psi
Số lượng lỗ1
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307290000

Chi tiết sản phẩm:

  • Được thiết kế để sử dụng trên các hệ thống điều khiển & quy trình, thiết bị đo đạc, máy phân tích và thiết bị môi trường được sử dụng trong các ngành công nghiệp dầu khí, hóa chất, sản xuất điện và bột giấy & giấy
  • Cung cấp kết nối không rò rỉ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8 Bộ bảo vệ lỗ thông hơi nam MDF-SS, 1/2 inch, 5200 psi, MNPT, Kích thước lục giác 7/8 inch
€110.21 /đơn vị