Parker 8-8 Se-ss | Ống khuỷu đường phố 1/2 inch Hex 1 1/16 | 1dgj4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8 SE-SS Ống khuỷu tay đường phố 1/2 inch Hex 1 1/16 | AA9HTL 1DGJ4

PARKER 8-8 Đường ống khuỷu tay SE-SS 1/2 inch Hex 1 1/16

Trong kho
Khoản mục: AA9HTL phần: 8-8 SE-SSTham chiếu chéo: 1DGJ4
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
€154.22 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐường khuỷu tay
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Max. Sức ép4500 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.19
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.38
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4 SE-SS Street Elbow, Kích thước ống 1/4 inch, 90 độ, Kích thước hình lục giác 3/4 inch | AA9HTJ 1DGJ2 4-4 SE-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€59.13
PARKER 6-6 SE-SS Ống khuỷu tay đường phố 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HTK 1DGJ3 6-6 SE-SSMNPT x FNPT7 / 8 "5600 psi3 / 8 "€84.09

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8 Đường ống khuỷu tay SE-SS 1/2 inch Hex 1 1/16
€154.22 /đơn vị