Parker 8-8-8 Mt-b | Nam Tee Brass 1/2 Inch Mnpt | 1dgp8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-8-8 MT-B Nam Tee bằng đồng 1/2 inch Mnpt | AA9HVD 1DGP8

PARKER 8-8-8 MT-B Đồng thau nam Tee 1/2 inch Mnpt

Trong kho
Khoản mục: AA9HVD phần: 8-8-8 MT-BTham chiếu chéo: 1DGP8
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
€108.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee nam
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex1-1 / 16 "
Chiều dài1.47 "
Max. Sức ép3100 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)4.57
Chiều dài tàu (cm)14.73
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7419995010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4-4-4 MT-B Nam Tee đồng 1/4 inch Mnpt | AA9HVC 1DGP6 4-4-4 MT-B3 / 4 "1.09 "4100 psi1 / 4 "€65.57

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 8-8-8 MT-B Đồng thau nam Tee 1/2 inch Mnpt
€108.40 /đơn vị