Parker 8-6 Mhn-s | Núm vú lục giác 1/2 inch X 3/8 inch Npt 7000 Psi | 20za10 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 8-6 MHN-S Hex núm vú 1/2 Inch x 3/8 Inch Npt 7000 Psi | AF7GXF 20ZA10

PARKER Núm lục giác 8-6 MHN-S 1/2 inch x 3/8 inch Npt 7000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GXF phần: 8-6 MHN-STham chiếu chéo: 20ZA10

Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
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
€30.11 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNúm vú
Vật liệu cơ thểThép carbon
LớpLắp đường ống
Tuân thủASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép7000 psi
Kích thước đường ống1 / 2 "x 3 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307994000

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 2-2 MHN-S Hex núm vú 1/8 Inch x 1/8 Inch Npt 9700 Psi | AF7GXC 20ZA07 2-2 MHN-S7 / 16 "9700 psi1 / 8 "x 1 / 8"€15.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm lục giác 8-6 MHN-S 1/2 inch x 3/8 inch Npt 7000 Psi
€30.11 /đơn vị