Parker 751641 | Cuộn dây xe tải, Đường kính ngoài ống 1/2 inch, Chiều dài làm việc 12 feet | 6utf0 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 751641 Cuộn dây xe tải, Đường kính ngoài ống 1/2 inch, Chiều dài làm việc 12 feet | AF2KXL 6UTF0

PARKER 751641 Cuộn dây xe tải, Đường kính ngoài ống 1/2 inch, Chiều dài làm việc 12 feet

Trong kho
Khoản mục: AF2KXL phần: 751641Tham chiếu chéo: 6UTF0
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
€190.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcXôn xao
MàuMàu xanh nước biển và màu đỏ
Kích thước kết nối1 / 2 "
Màu ốngMàu đỏ / đen
Chiều dài12ft.
Vật chấtMáy kéo to Trailer cuộn Nylon
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.93 độ C
Tối đa Áp lực công việc150 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-57 độ C
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Phong cách1/2 "Van
Nhiệt độ. Phạm vi-40 độ đến 200 độ F
Vật liệu ốngNylon
Ống ngoài Dia.1 / 2 "
KiểuB
Chiều dài làm việc12 '

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.67
Chiều cao tàu (cm)35.81
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)13.97
Mã HS8708998105
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuChiều dàiVật chấtTối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.Bên ngoài Dia.Ống ngoài Dia.KiểuGiá cả
PARKER 811537 Cuộn dây xe tải, Đường kính ngoài ống 1/4 inch | AF2KXK 6UTE9 811537màu xám4.5ft.Nylon-40 độ C1 / 4 "1 / 4 "Loại A, Bánh xe thứ 5€43.71
PARKER 731522 Cuộn dây xe tải, Đường kính ngoài ống 1/2 inch, Chiều dài làm việc 15 feet | AF2KXM 6UTF1 731522Màu xanh nước biển và màu đỏ15ft.Máy kéo to Trailer cuộn Nylon-57 độ C1 / 2 "1 / 2 "B€253.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 751641 Cuộn dây xe tải, Đường kính ngoài ống 1/2 inch, Chiều dài làm việc 12 feet
€190.63 /đơn vị