Parker 66 giờ chiều-8-6 | Đầu nối cái 1/2 X 3/8 In | 11k672 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 66 PMT-8-6 Đầu nối Nữ 1/2 x 3/8 In | AA3GKG 11K672

PARKER Đầu nối cái 66PMT-8-6 1/2 x 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA3GKG phần: 66 PMT-8-6Tham chiếu chéo: 11K672
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
€35.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcConnector nữ
Kết nốiỐng x FNPT
Vật liệu đệmBuna n
Kích thước hex7 / 8 "
Chiều dài1.68 "
Vật chấtThau
Kích thước đường ống3 / 8 "
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước chủ đề3 / 8 "
Kích thước ống1 / 2 "
KiểuNhấn để kết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.12
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiKích thước đường ốngKích thước chủ đềGiá cả
PARKER 66 PMT-8-4 Đầu nối Nữ 1/2 x 1/4 In | AA3GKF 11K671 66 PMT-8-47 / 8 "1.69 "1 / 4 "1 / 4 "€25.71
PARKER 66 PMT-8-8 Đầu nối Nữ 1/2 x 1/2 In | AA3GKH 11K673 66 PMT-8-81"1.91 "1 / 2 "1 / 2 "€40.14

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối cái 66PMT-8-6 1/2 x 3/8 In
€35.96 /đơn vị