Parker 6684 17 22 | Giá Treo Tường, Kích Thước Ren 1/4 Inch | 4jmk7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6684 17 22 Giá Treo Tường, Kích Thước Ren 1/4 Inch | AD8EPV 4JMK7

PARKER 6684 17 22 Giá treo tường, Kích thước ren 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8EPV phần: 6684 17 22Tham chiếu chéo: 4JMK7
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
€156.33 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiá treo tường
MàuĐen
Kích thước phù hợp1 / 2 "
Đối với ống OD 117mm
Vật chấtĐồng thau đã qua xử lý
Ống anh.1 / 2 "
Hải cảngNối NPT
Hình dạngGiá đỡ treo tường 2 cổng 90 độ
Kích thước chủ đề1 / 4 "
KiểuGiá đỡ tường hai cổng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.48
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Mã HS7412200045
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng anh.Hình dạngKích thước chủ đềKiểuGiá cả
PARKER 6684 25 22 Giá Treo Tường, Kích Thước Ren 1/4 Inch | AD8EPJ 4JMJ5 6684 25 221"Giá đỡ treo tường 2 cổng 90 độ1 / 4 "Giá đỡ tường hai cổng€142.51
PARKER 6696 25 22 Giá Treo Tường, Kích Thước Ren 1/2 Inch | AF6QVP 20CM61 / 6696 25 22GR 6696 25 221"Giá đỡ tường 3 cổng1 / 2 "xuyên không€227.51

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6684 17 22 Giá treo tường, Kích thước ren 1/4 inch
€156.33 /đơn vị