Parker 6605 25 35 | Đầu nối, Đường kính ống 1 inch | 4jmh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối PARKER 6605 25 35, Đường kính ống 1 inch | AD8ENY 4JMH3

PARKER Đầu nối 6605 25 35, Đường kính ống 1 inch

Trong kho
Khoản mục: AD8ENY phần: 6605 25 35Tham chiếu chéo: 4JMH3
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
€135.24 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụccủa DINTEK
MàuĐen
Kích thước phù hợp1"
Đối với ống OD 125mm
Vật chấtPolyamide với sợi thủy tinh
Tối đa Áp lực vận hành232 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.60 độ C
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-20 độ C
Ống anh.1"
Hình dạngĐầu nối NPT nam
KiểuBộ điều hợp có ren
Áp lực chân không29.6 Inch-Hg

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS7412200045
Quốc giaFR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhỐng anh.Kích thước phù hợpKích thước đầu vàoHình dạngKiểuVật chấtKích thước ổ cắmChiều cao tổng thểGiá cả
Đầu nối PARKER 6602 40 00, Đường kính ống 1-1/2 Inch | AD8EMZ 4JME7 6602 40 001-1 / 2 "--Khuỷu tay 90 độ90 độ khuỷu tayPolyamide với sợi thủy tinh--€182.71
Đầu nối PARKER 6604 40 00, Đường kính ống 1-1/2 Inch | AD8ENA 4JME8 6604 40 001-1 / 2 "--Tee bằng nhauTee bằng nhauPolyamide với sợi thủy tinh--€211.31
Đầu nối PARKER 6606 40 00, Đường kính ống 1-1/2 Inch | AD8ENB 4JME9 6606 40 001-1 / 2 "--Trình kết nối UnionTrình kết nối UnionPolyamide với sợi thủy tinh--€141.02
Đầu nối PARKER 6612 40 00, Đường kính ống 1-1/2 Inch | AD8ENC 4JMF1 6612 40 001-1 / 2 "--Khuỷu tay 45 độ45 độ khuỷu tayPolyamide với sợi thủy tinh--€131.88
Đầu nối PARKER 6625 40 00, Đường kính ống 1-1/2 Inch | AD8END 4JMF2 6625 40 001-1 / 2 "--Nắp cuối có lỗKết thúc CapPolyamide với sợi thủy tinh--€118.18
Đầu nối PARKER 6605 40 35, Đường kính ống 1-1/2 inch | AD8ENE 4JMF3 6605 40 351-1 / 2 "1"-Đầu nối NPT namBộ điều hợp có renPolyamide với sợi thủy tinh--€275.10
Đầu nối PARKER 6605 40 50, Đường kính ống 1-1/2 Inch | AD8ENF 4JMF4 6605 40 501-1 / 2 "1.5 "-Đầu nối NPT namBộ điều hợp có renPolyamide với sợi thủy tinh--€181.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối 6605 25 35, Đường kính ống 1 inch
€135.24 /đơn vị