Parker 6601-12-12 | Khớp nối nhanh thủy lực, 3/4 Inch Nptf, Nút giao, Thép | 31a822 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Khớp nối nhanh thủy lực PARKER 6601-12-12, NPTF 3/4 inch, Nút giao, Thép | AC4XMQ 31A822

PARKER 6601-12-12 Khớp Nối Nhanh Thủy Lực, 3/4 Inch NPTF, Trao Đổi, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XMQ phần: 6601-12-12Tham chiếu chéo: 31A822
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
€128.68 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhớp nối
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể3 / 4 "
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng28 Gal / phút
Chiều dài3 23 / 64 "
Loại khóaKhóa bóng
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành4000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép4000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker6601-12-12
Kích thước đường ống NPT3 / 4 "
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Chất liệu tay áoThép
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề3 / 4-14 "
Loại sợiNữ
KiểuBộ ghép nối (Cơ thể)
Thiết kế vancon rối
Loại vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)8.64
Chiều dài tàu (cm)4.57
Chiều rộng tàu (cm)4.57
Mã HS8481200050
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuKiểu kết nốiTốc độ dòngMụcMax. Sức épTrao đổi ParkerVật liệu con dấuKích thước chủ đềGiá cả
PARKER H6-63 Khớp nối thủy lực Nam 3/4 In | AC4XQT 31A893 H6-63Coupler nửa namFNPT28 gpmThân bộ ghép thủy lực2500 psiH6-63Buna-N3 / 4 "-14€49.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6601-12-12 Khớp Nối Nhanh Thủy Lực, 3/4 Inch NPTF, Trao Đổi, Thép
€128.68 /đơn vị