Parker 62pmtbh-6 | Liên Quân Vách Ngăn 3/8 Trong | 11k704 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 62 PMTBH-6 Liên minh vách ngăn 3/8 Trong | AA3GLN 11K704

PARKER 62PMTBH-6 Vách Ngăn 3/8 Trong

Trong kho
Khoản mục: AA3GLN phần: 62 PMTBH-6Tham chiếu chéo: 11K704
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
€25.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLiên minh vách ngăn
Kết nốiỐng x Ống
Vật liệu đệmBuna n
Kích thước hex1-1 / 16 "
Chiều dài1.93 "
Vật chấtThau
Sức ép250 PSI
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 200 độ F
Kích thước ống3 / 8 "
KiểuNhấn để kết nối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.11
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiNhiệt độ. Phạm viKích thước ốngpkg. Số lượngGiá cả
PARKER 62 PMTBH-8 Liên minh vách ngăn 1/2 Trong | AA3GLP 11K705 62 PMTBH-81.25 "2.02 "-40 đến 200 độ F1 / 2 "1€44.57
PARKER 62 PMTBH-10 Liên minh vách ngăn 5/8 Trong | AA3GLQ 11K706 62 PMTBH-101.375 "2.92 "-40 đến 200 độ F5 / 8 "1€68.58
PARKER 62PTCBH-4 vách ngăn Union, Kích thước ống 1/4 inch, Đồng thau | CH6KNW 499L49 62PTCBH-411 / 16 "1.4 "-40 đến 200 độ. F1 / 4 "1€16.72
Liên minh vách ngăn PARKER 62NFBH-10 | CT7CVY 48LY32 62NFBH-10----1€37.71
Liên minh vách ngăn PARKER 62NFBH-4 | CT7CVZ 48LY29 62NFBH-4----1€20.45
Liên minh vách ngăn PARKER 62NFBH-6 | CT7CWA 48LY30 62NFBH-6----1€29.24
PARKER 66PTCBH-6-6 Liên kết vách ngăn, Đồng thau, Push-to-Connect x FNPTF | CT7CWB 48LY58 66PTCBH-6-6----1€31.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 62PMTBH-6 Vách Ngăn 3/8 Trong
€25.86 /đơn vị