PARKER 6125-08 Khớp nối nhanh, Độ tràn thấp, Đồng thau, NPTF, 3000 Psi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đai khóa Hex |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kích cỡ cơ thể | 3 / 4 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 12 Gal / phút |
Loại khóa | Chủ đề |
Tối đa Áp lực vận hành | 3000 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Mạ | Kẽm trên ống thép |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 / 2-14 " |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Thùng |
Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Tốc độ dòng | Tối đa Áp lực vận hành | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
6135-24 | 1 1 / 2 " | 100 Gal / phút | 2000 psi | 1 1/2-11 1/2" | €462.34 | RFQ
|
6125-12 | 3 / 4 " | 28 Gal / phút | 3000 psi | 3 / 4-14 " | €125.48 | RFQ
|
6125-20 | 1 1 / 4 " | 76 Gal / phút | 2750 psi | 1 1/4-11 1/2" | €254.37 | RFQ
|
6125-24 | 1 1 / 2 " | 100 Gal / phút | 2000 psi | 1 1/2-11 1/2" | €379.51 | RFQ
|
6135-12 | 3 / 4 " | 28 Gal / phút | 3000 psi | 3 / 4-14 " | €111.36 | RFQ
|
6125-16 | 1" | 50 Gal / phút | 3000 psi | 1-11 1 / 2 " | €148.13 | RFQ
|
6135-20 | 1 1 / 4 " | 76 Gal / phút | 2750 psi | 1 1/4-11 1/2" | €300.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.