PARKER 6105-20 Núm vú, Kích thước 1-1/4 inch, Đồng thau
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | núm vú |
Vật liệu cơ thể | Thau |
Kích cỡ cơ thể | 1 1 / 4 " |
Kiểu kết nối | NPTF |
Tốc độ dòng | 76 Gal / phút |
Tối đa Áp lực vận hành | 2500 psi |
Tối đa Nhiệt độ hoạt động. | 250 độ F |
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động. | -40 độ F |
Vật liệu con dấu | Nitrile |
Kích thước chủ đề | 1 1/4-11 1/2" |
Loại sợi | Nữ |
Loại van | Thùng |
Mô hình | Kích cỡ cơ thể | Tốc độ dòng | Tối đa Áp lực vận hành | Kích thước chủ đề | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
6105-08 | 3 / 4 " | 12 Gal / phút | 3000 psi | 1 / 2-14 " | €98.91 | RFQ
|
6105-16 | 1" | 50 Gal / phút | 3000 psi | 1-11 1 / 2 " | €93.30 | RFQ
|
6105-12 | 3 / 4 " | 28 Gal / phút | 3000 psi | 3 / 4-14 " | €84.99 | RFQ
|
6105-24 | 1 1 / 2 " | 100 Gal / phút | 2500 psi | 1 1/2-11 1/2" | €322.01 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.