Parker 6 Phh-ss | Kích thước ống cắm lục giác rỗng 3/8 inch | 1dgu4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6 PHH-SS Ống cắm hình lục giác rỗng Kích thước 3/8 In | AA9HWD 1DGU4

PARKER 6 Ống cắm lục giác rỗng PHH-SS Kích thước 3/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA9HWD phần: 6 PHH-SSTham chiếu chéo: 1DGU4
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
€41.12 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcPhích cắm hình lục giác rỗng
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex5 / 16 "
Max. Sức ép7200 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)2.79
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 2 PHH-SS Ống cắm hình lục giác rỗng Kích thước 1/8 In | AA9HWB 1DGU2 2 PHH-SS3 / 16 "9100 psi1 / 8 "€20.34
PARKER 4 PHH-SS Ống cắm hình lục giác rỗng Kích thước 1/4 In | AA9HWC 1DGU3 4 PHH-SS1 / 4 "7500 psi1 / 4 "€22.63

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6 Ống cắm lục giác rỗng PHH-SS Kích thước 3/8 In
€41.12 /đơn vị