Parker 6 Ph-b | Đầu cắm lục giác bằng đồng thau 3/8 inch Npt | 1dgt5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6 PH-B Đầu cắm Hex Head bằng đồng thau 3/8 inch Npt | AA9HVV 1DGT5

PARKER Đầu cắm lục giác 6 PH-B Đồng thau 3/8 inch Npt

Trong kho
Khoản mục: AA9HVV phần: 6 PH-BTham chiếu chéo: 1DGT5
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
€17.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐầu cắm Hex
Vật liệu cơ thểThau
Kiểu kết nốiMNPT
Kích thước hex11 / 16 "
Chiều dài0.78 "
Max. Sức ép4000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
UPC0094703508079

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.65
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7412200035
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước hexChiều dàiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER VS218P-2 Đầu cắm hình lục giác Ống đồng 1/8 inch | AA6HFX 13Y807 VS218P-27 / 16 "9 / 16 "1000 psi1 / 8 "€1.46
PARKER VS218P-4 Đầu cắm hình lục giác Ống đồng 1/4 inch | AA6HFY 13Y808 VS218P-49 / 16 "3 / 4 "1000 psi1 / 4 "€2.13
PARKER VS218P-6 Đầu cắm hình lục giác Ống đồng 3/8 inch | AA6HFZ 13Y809 VS218P-611 / 16 "25 / 32 "1000 psi3 / 8 "€3.96
PARKER VS218P-8 Đầu cắm Hex Head Brass 1/2 Inch Pipe | AA6HGA 13Y810 VS218P-87 / 8 "31 / 32 "1000 psi1 / 2 "€5.57
PARKER VS218P-12 Đầu cắm hình lục giác Ống đồng 3/4 inch | AA6HGB 13Y811 VS218P-121-1 / 16 "1 1 / 16 "1000 psi3 / 4 "€12.19
PARKER 2 PH-B Đầu cắm Hex Head Brass 1/8 inch Npt | AA9HVT 1DGT3 2 PH-B7 / 16 "0.56 "5600 psi1 / 8 "€11.26
PARKER 4 PH-B Đầu cắm Hex Head Brass 1/4 inch Npt | AA9HVU 1DGT4 4 PH-B9 / 16 "0.75 "4100 psi1 / 4 "€14.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu cắm lục giác 6 PH-B Đồng thau 3/8 inch Npt
€17.44 /đơn vị