Parker 6-6 Fe-ss | Ống khuỷu 90 độ 3/8 inch Hex 7/8 | 1dgh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-6 FE-SS Ống khuỷu 90 độ 3/8 inch Hex 7/8 | AA9HTA 1DGH2

PARKER 6-6 FE-SS Khuỷu tay 90 độ Ống 3/8 inch Hex 7/8

Trong kho
Khoản mục: AA9HTA phần: 6-6 FE-SSTham chiếu chéo: 1DGH2
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
€92.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhuỷu tay, 90 độ
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-12 FE-SS khuỷu tay 90 độ 316 Thép không gỉ 3/4 inch Fnpt | AA6PVM 14M057 12-12 FE-SS316 thép không gỉFNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€337.42
PARKER 4-4 ME-SS Cút 90 độ Ống 1/4 inch Hex 9/16 | AA9HRP 1DGG1 4-4 TÔI-SS316 thép không gỉMNPT9 / 16 "7500 psi1 / 4 "€45.91
PARKER 6-6 ME-SS Cỡ ống 90 độ Kích thước ống 3/8 In | AA9HRQ 1DGG2 6-6 TÔI-SS316 thép không gỉMNPT3 / 4 "7200 psi3 / 8 "€63.20
PARKER 8-8 ME-SS Cỡ ống 90 độ Cỡ 1/2 In | AA9HRR 1DGG3 8-8 TÔI-SS316 thép không gỉMNPT7 / 8 "5800 psi1 / 2 "€104.63
PARKER 4-4 FE-SS Ống khuỷu 90 độ 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HRZ 1DGH1 4-4 FE-SS316 thép không gỉFNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€53.17
Khuỷu tay bằng thép không gỉ PARKER 8-8 FE-SS, 90 độ, FNPT, Kích thước ống 1/2 inch | AA9HTB 1DGH3 8-8 FE-SS316 thép không gỉFNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€149.76
PARKER 2-2 FE-SS Cút 90 độ Thép không gỉ Fnpt | AE6QQQ 5UNH2 2-2 FE-SSThép không gỉFNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€56.15

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-6 FE-SS Khuỷu tay 90 độ Ống 3/8 inch Hex 7/8
€92.56 /đơn vị