Đầu nối nam Parker 6-6 Fbu-s, Dòng Ferulok | 1dcl7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Đầu nối stud nam PARKER 6-6 FBU-S, thẳng, cỡ ống 3/8 inch, không cháy, thép | AA9HDB 1DCL7

PARKER Đầu nối đinh đực 6-6 FBU-S, Thẳng, Kích thước ống 3/8 In, Không loe, Thép

Trong kho
Khoản mục: AA9HDB phần: 6-6 FBU-STham chiếu chéo: 1DCL7

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€15.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ống
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểThép, Chromium-6 miễn phí
Kích thước chủ đề nén3 / 8-18
Kiểu kết nốiỐng đến NPT
Kiểu kết nốiLoại vết cắn không cháy
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Hình dạngSảnh
Phong cáchLoại vết cắn không có lửa của nam
Nhiệt độ. Phạm vi-65 độ đến 500 độ F
Ống ngoài Dia.3 / 8 "
Kích thước ống3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)4.83
Chiều rộng tàu (cm)2.03
Mã HS7307995045
Quốc giaTW

Chi tiết sản phẩm:

  • Parker 6-6 FBU-S phù hợp không loe được thiết kế để sử dụng một con dấu đóng ngắt tích cực chống rò rỉ và giữ chống lại áp suất hệ thống cao
  • Lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu độ dày thành ống từ trung bình đến nặng, chẳng hạn như máy công cụ, máy nén và hệ thống bôi trơn
  • Có một vết lõm trên bề mặt bên ngoài, sau đó tạo ra vết cắn nặng có thể nhìn thấy, do đó loại bỏ nhu cầu kiểm tra đồng hồ đo
  • Kẹp nén ở cuối ống sắt để giảm rung động và niêm phong kim loại sang kim loại để xử lý các phạm vi nhiệt độ và loại phương tiện khác nhau
  • Đi kèm với các đai ốc bằng thép không gỉ để cung cấp khả năng chống mòn chất kết dính ngay cả với áp suất làm việc lên đến 6000 PSI
  • Phù hợp với tiêu chuẩn SAE J514 và MIL-F-18866

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénỐng ngoài Dia.Kích thước ốngKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4 BU-S Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 1/4 inch, Không cháy, Thép | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.18
PARKER 6 BU-S Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 3/8 inch, Không cháy, Thép | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.40
PARKER 8 BU-S Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 1/2 inch, Không cháy, Thép | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.40
Phụ kiện nén PARKER 10 BU-S, Nhiệt độ -65 độ đến 500 độ F. Phạm vi | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€5.97
Phụ kiện nén PARKER 12 BU-S, Mạ kẽm, Thân thép | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€5.72
Phụ kiện nén PARKER 16 BU-S, Kích thước ren nén 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí1-5/16-121"1"---€12.97
PARKER 4 BU-SS Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 1/4 inch, Không cháy, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 độ đến 1200 độ FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Đầu nối đinh đực 6-6 FBU-S, Thẳng, Kích thước ống 3/8 In, Không loe, Thép
€15.26 /đơn vị