Parker 6-6-6 St-ss | Kích thước ống Tee đường phố 3/8 inch Kích thước Hex 7/8 | 1dgl4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Tube Size 3/8 Inch Hex Size 7/8 | AA9HUF 1DGL4

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Kích thước ống 3/8 inch Kích thước lục giác 7/8

Trong kho
Khoản mục: AA9HUF phần: 6-6-6 ST-SSTham chiếu chéo: 1DGL4
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
€145.91 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcTee đường phố
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT x MNPT x FNPT
Kích thước hex7 / 8 "
Max. Sức ép5000 psi
Kích thước đường ống3 / 8 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.13
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)9.4
Chiều rộng tàu (cm)6.86
Mã HS7307225000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-12-12 ST-SS Street Tee 316 Thép không gỉ 3/4 In | AA6PVQ 14M060 12-12-12 ST-SS316 thép không gỉFNPT x MNPT x FNPT1-5 / 16 "3500 psi3 / 4 "€556.38
PARKER 4-4-4 ST-SS Street Tee Tube Size 1/4 Inch Hex Size 3/4 | AA9HUE 1DGL3 4-4-4 ST-SS316 thép không gỉFNPT x MNPT x FNPT3 / 4 "5600 psi1 / 4 "€86.36
PARKER 8-8-8 ST-SS Street Tee Tube 1/2 Inch Hex 1 1/16 | AA9HUG 1DGL5 8-8-8 ST-SS316 thép không gỉFNPT x MNPT x FNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€201.81
PARKER 2-2-2 ST-SS Street Tee 1/8 Inch Npt Nam / nữ Ss | AE6QRD 5UNJ4 2-2-2 ST-SSThép không gỉMNPT x FNPT x FNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€82.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 6-6-6 ST-SS Street Tee Kích thước ống 3/8 inch Kích thước lục giác 7/8
€145.91 /đơn vị