Parker 4a-v4ln-b | Van kim, 5000 Psi, Kích thước 1/4 inch | 1rba8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Van kim PARKER 4A-V4LN-B, 5000 PSI, Kích thước 1/4 Inch | AB3AVH 1RBA8

PARKER Van kim 4A-V4LN-B, 5000 PSI, Kích thước 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: AB3AVH phần: 4A-V4LN-BTham chiếu chéo: 1RBA8
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
€173.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan kim
Vật liệu cơ thểThau
Kết nốiA-LOK (R) / Nén
Phong cách phù hợpSảnh
Xử lý vật liệuNylon
Chiều dài2 5 / 16 "
Max. Dòng chảy0.43 gpm
Tối đa Chiều cao3 1 / 16 "
Max. Sức ép3000 psi
Vật liệu con dấuPTFE
Loại thânĐiều tiết
Nhiệt độ Xếp hạng-65 độ đến 400 độ F
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.14
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)6.6
Chiều rộng tàu (cm)4.83
Mã HS8481801050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểChiều dàiMax. Dòng chảyTối đa Chiều caoMax. Sức épLoại thânKích thước ốngGiá cả
Van kim PARKER 2A-V2LR-SS, 5000 PSI, Kích thước 1/8 inch | AB3APW 1RAZ1 2A-V2LR-SS316 thép không gỉ2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psikhông nhọn1 / 8 "€315.11
Van kim PARKER 2A-V2LN-SS, 5000 PSI, Kích thước 1/8 inch | AB3APX 1RAZ2 2A-V2LN-SS316 thép không gỉ2 1 / 64 "0.12 gpm63 / 64 "5000 psiĐiều tiết1 / 8 "€288.79
Van kim PARKER 4A-V4LR-SS, 5000 PSI, Kích thước 1/4 Inch | AB3APY 1RAZ4 4A-V4LR-SS316 thép không gỉ2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psikhông nhọn1 / 4 "€252.97
Van kim PARKER 4A-V4LN-SS, 5000 PSI, Kích thước 1/4 Inch | AB3APZ 1RAZ5 4A-V4LN-SS316 thép không gỉ2 5 / 16 "0.43 gpm3 1 / 16 "5000 psiĐiều tiết1 / 4 "€222.29
Van kim PARKER 4A-V4LK-SS, 5000 PSI, Kích thước 1/4 Inch | AB3AQA 1RAZ6 4A-V4LK-SS316 thép không gỉ2 5 / 16 "0.45 gpm3 1 / 16 "5000 psiKim cùn PCTFE1 / 4 "€278.67
Van kim PARKER 6A-V6LR-SS, 5000 PSI, Kích thước 3/8 Inch | AB3AQB 1RAZ7 6A-V6LR-SS316 thép không gỉ2 37 / 64 "0.73 gpm3 35 / 64 "5000 psikhông nhọn3 / 8 "€322.80
Van kim PARKER 6A-V6LN-SS, Kích thước kết nối 3/8 inch, 5000 Psi | AB3AQC 1RAZ8 6A-V6LN-SS316 SS2 37 / 64 "0.55 gpm3 35 / 64 "5000 psiCây kim3 / 8 "€344.53

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Van kim 4A-V4LN-B, 5000 PSI, Kích thước 1/4 inch
€173.83 /đơn vị