Parker 4010-6p | Núm vú, cỡ 1 inch, thép | 31a942 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Núm vú PARKER 4010-6P, cỡ 1 inch, thép | AC4XTV 31A942

PARKER Núm vú 4010-6P, Kích thước 1 inch, Thép

Trong kho
Khoản mục: AC4XTV phần: 4010-6PTham chiếu chéo: 31A942
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
€85.63 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

Mụcnúm vú
Vật liệu mangThép không gỉ
Vòng bikhông gỉ
Vật liệu cơ thểThép
Kích cỡ cơ thể1"
Kiểu kết nốiNPTF
Kết thúcChromium 6 miễn phí
Tốc độ dòng50 Gal / phút
Chiều dài2 51 / 64 "
Cơ chế khóaBanh
Tối đa Áp lực vận hành3000 psi
Tối đa Nhiệt độ hoạt động.250 độ F
Max. Sức ép3000 psi
Tối thiểu. Nhiệt độ hoạt động.-40 độ F
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-40 độ đến 250 độ F
Trao đổi Parker4010-6P
Trao đổi tiên phong4010-6P
Kích thước đường ống NPT1"
MạZinc
Vật liệu con dấuNitrile
Phong cáchcon rối
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 250 F
Kích thước chủ đề1-11 1 / 2 "
Loại sợiNữ
KiểuCoupler nửa nam
Thiết kế vancon rối

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.29
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS8481200050
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhThiết kế vanKích cỡ cơ thểKiểu kết nốiTốc độ dòngChiều dàiTrao đổi ParkerPhong cáchKích thước chủ đềGiá cả
Núm vú PARKER 4010-2P, Kích thước 1/4 Inch, Thép | AC4XTT 31A940 4010-2Pcon rối1 / 4 "NPTF3 Gal / phút1 31 / 64 "4010-2Pcon rối1 / 4-18 "€19.92
Núm vú PARKER 4010-3P, Kích thước 3/8 inch, Thép | AC4XTU 31A941 4010-3Pcon rối3 / 8 "NPTF6 Gal / phút1 39 / 64 "4010-3Pcon rối3 / 8-18 "€27.37
Núm vú PARKER 4010-T6, Kích thước 1/4 inch, Thép | AC4XTW 31A943 4010-T6Banh1 / 4 "ORB3 Gal / phút1 39 / 64 "4010-T6con rối9 / 16-18€30.06
Núm vú PARKER 4110-5, Kích thước 3/4 Inch, Thép | BX2JLA 4110-5-3 / 4 "NPTF28 Gal / phút--Banh3 / 4-14 "€45.26
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Núm vú 4010-6P, Kích thước 1 inch, Thép
€85.63 /đơn vị