Parker 4 Hbu-ss | Lắp ống, thẳng, đường kính ngoài 1/4 inch, không cháy, Ss | 1dck5 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lắp ống PARKER 4 HBU-SS, thẳng, đường kính ngoài 1/4 inch, không cháy, SS | AA9HCP 1DCK5

PARKER 4 Khớp nối ống HBU-SS, Thẳng, Đường kính ngoài 1/4 inch, Không loe, SS

Trong kho
Khoản mục: AA9HCP phần: 4 HBU-SSTham chiếu chéo: 1DCK5
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
€48.77 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLắp ống
Vật liệu cơ bảnKim loại
Vật liệu cơ thểSS
Kích thước chủ đề nén7 / 16-20
Kiểu kết nốiỐng đến ống
Kiểu kết nốiLoại vết cắn không cháy
Max. Sức ép6000 psi
Hình dạngSảnh
Phong cáchLoại vết cắn không có lửa của nam
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F
Ống ngoài Dia.1 / 4 "
Kích thước ống1 / 4 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.05
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)1.52
Mã HS7307290090
Quốc giaTW

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNhiệt độ. Phạm viVật liệu cơ thểKích thước chủ đề nénỐng ngoài Dia.Kích thước ốngKiểu kết nốiMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 4 BU-S Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 1/4 inch, Không cháy, Thép | AA9HBG 1DCF7 4 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€3.19
PARKER 6 BU-S Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 3/8 inch, Không cháy, Thép | AA9HBH 1DCF8 6 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí9 / 16-183 / 8 "3 / 8 "---€3.41
PARKER 8 BU-S Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 1/2 inch, Không cháy, Thép | AA9HBJ 1DCF9 8 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí3 / 4-161 / 2 "1 / 2 "---€4.42
Phụ kiện nén PARKER 10 BU-S, Nhiệt độ -65 độ đến 500 độ F. Phạm vi | AA9HBK 1DCG1 10 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí7 / 18-145 / 8 "5 / 8 "---€6.47
Phụ kiện nén PARKER 12 BU-S, Mạ kẽm, Thân thép | AA9HBL 1DCG2 12 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí1-1/16-123 / 4 "3 / 4 "---€6.34
Phụ kiện nén PARKER 16 BU-S, Kích thước ren nén 7/16-20 | AA9HBM 1DCG3 16 BU-S-65 độ đến 500 độ FThép, Chromium-6 miễn phí1-5/16-121"1"---€13.56
PARKER 4 BU-SS Lắp ống, Đai ốc, Đường kính ngoài 1/4 inch, Không cháy, SS | AA9HBN 1DCG4 4 BU-SS-425 độ đến 1200 độ FSS7 / 16-201 / 4 "1 / 4 "---€6.41

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4 Khớp nối ống HBU-SS, Thẳng, Đường kính ngoài 1/4 inch, Không loe, SS
€48.77 /đơn vị