Parker 4-4 Ra-s | Bộ Chuyển Đổi Giảm Tốc 1/4 Inch X 1/4 Inch 7000 Psi | 20za08 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ điều hợp giảm PARKER 4-4 RA-S 1/4 Inch x 1/4 Inch 7000 Psi | AF7GXD 20ZA08

PARKER Bộ điều hợp giảm 4-4 RA-S 1/4 inch x 1/4 inch 7000 Psi

Trong kho
Khoản mục: AF7GXD phần: 4-4 RA-STham chiếu chéo: 20ZA08
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
€23.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm bộ điều hợp
Vật liệu cơ thểThép carbon
LớpLắp đường ống
Tuân thủASME B1.20.1, ANSI B31.1, ANSI B31.3
Kiểu kết nốiNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép7000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-20 độ đến 450 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.22
Chiều rộng tàu (cm)6.83
Mã HS7307994000

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Bộ điều hợp giảm 4-4 RA-S 1/4 inch x 1/4 inch 7000 Psi
€23.55 /đơn vị