Parker 4-4-4 Mbt-ss | Ống Tee Nhánh 1/4 Inch Hex 3/4 | 1dgn3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-4-4 MBT-SS Nhánh Tee Pipe 1/4 inch Hex 3/4 | AA9HUP 1DGN3

PARKER 4-4-4 MBT-SS Nhánh Tee Ống 1/4 Inch Hex 3/4

Trong kho
Khoản mục: AA9HUP phần: 4-4-4 MBT-SSTham chiếu chéo: 1DGN3
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
€85.26 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChi nhánh Tee
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiFNPT x FNPT x MNPT
Kích thước hex3 / 4 "
Max. Sức ép5600 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)4.06
Chiều dài tàu (cm)10.92
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhVật liệu cơ thểKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 6-6-6 MBT-SS Nhánh Tee Pipe 3/8 Inch Hex 7/8 | AA9HUQ 1DGN4 6-6-6 MBT-SS316 thép không gỉMNPT7 / 8 "5000 psi3 / 8 "€141.13
PARKER 8-8-8 MBT-SS Nhánh Tee Pipe 1/2 Inch Hex 1 1/16 | AA9HUR 1DGN5 8-8-8 MBT-SS316 thép không gỉMNPT1-1 / 16 "4500 psi1 / 2 "€198.74
PARKER 2-2-2 MBT-SS Nhánh Tee thép không gỉ | AE6QQT 5UNH4 2-2-2 MBT-SSThép không gỉFNPT x FNPT x MNPT9 / 16 "5500 psi1 / 8 "€79.01

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-4-4 MBT-SS Nhánh Tee Ống 1/4 Inch Hex 3/4
€85.26 /đơn vị