Parker 4-2 Rb-ss | Giảm Ống Lót 1/4 X 1/8 In | 1dge1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

PARKER 4-2 RB-SS Ống lót giảm 1/4 x 1/8 In | AA9HQV 1DGE1

PARKER 4-2 RB-SS Ống lót giảm 1/4 x 1/8 In

Trong kho
Khoản mục: AA9HQV phần: 4-2 RB-SSTham chiếu chéo: 1DGE1
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
€19.94 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcGiảm ống lót
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Kiểu kết nốiMNPT x FNPT
Kích thước hex5 / 8 "
Max. Sức ép6000 psi
Kích thước đường ống1 / 4 "x 1 / 8"
Nhiệt độ. Phạm vi-425 độ đến 1200 độ F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS7307290090
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Được tạo hình từ rèn thớ chặt chẽ và được cung cấp các sợi nam cuộn để tăng cường độ bền
  • Ren ống National Pipe Taper (NPT) với các kích thước từ 1/16 đến 2 inch
  • Các chủ đề tiếp xúc được bảo vệ để tránh hư hỏng và vượt quá các yêu cầu của ANSI B1.20.1.

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểu kết nốiKích thước hexMax. Sức épKích thước đường ốngGiá cả
PARKER 12-4 RB-SS Ống lót giảm 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/4 In | AA6PVJ 14M054 12-4 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "6400 psi3 / 4 "x 1 / 4"€55.26
PARKER 12-6 RB-SS Ống lót giảm 316 Thép không gỉ 3/4 x 3/8 In | AA6PVK 14M055 12-6 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "5300 psi3 / 4 "x 3 / 8"€67.02
PARKER 12-8 RB-SS Ống lót giảm 316 Thép không gỉ 3/4 x 1/2 In | AA6PVL 14M056 12-8 RB-SSMNPT x FNPT1.125 "4900 psi3 / 4 "x 1 / 2"€58.28
PARKER 6-2 RB-SS Ống lót giảm 3/8 x 1/8 In | AA9HQW 1DGE2 6-2 RB-SSFNPT x MNPT3 / 4 "6400 psi3 / 8 "x 1 / 8"€24.90
Ống lót giảm PARKER 6-4 RB-SS, 3/8 x 1/4 Inch, 5300 PSI, 3/4 Inch Hex | AA9HQX 1DGE3 6-4 RB-SSMNPT x FNPT3 / 4 "5300 psi3 / 8 "x 1 / 4"€22.79
PARKER 8-2 RB-SS Ống lót giảm 1/2 x 1/8 In | AA9HQY 1DGE4 8-2 RB-SSFNPT x MNPT7 / 8 "6600 psi1 / 2 "x 1 / 8"€39.38
Lắp ống PARKER 8-4 RB-SS, Thép không gỉ 316, được chứng nhận ANSI | AA9HQZ 1DGE5 8-4 RB-SSMNPT x FNPT7 / 8 "6400 psi1 / 2 "x 1 / 4"€37.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER 4-2 RB-SS Ống lót giảm 1/4 x 1/8 In
€19.94 /đơn vị