Parker 30p210qbm2ks161 | Áp suất lọc | 5z282 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Áp suất lọc PARKER 30P210QBM2KS161 | AE7KWY 5Z282

PARKER Áp suất lọc 30P210QBM2KS161

Trong kho
Khoản mục: AE7KWY phần: 30P210QBM2KS161Tham chiếu chéo: 5Z282
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
€973.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ lọc áp suất thủy lực
Dia cơ sở.3.89 "
Van bypassTích hợp 50 PSI
Chiều cao14.3 "
Loại nhà ởChiều dài gấp đôi
chỉ sốpop Up
Vật chấtanodized nhôm
Max. Sức ép3000 psi
Dòng chảy danh nghĩa50 GPM
Kích thước máy1 "SAE 16
Chiều rộng4.55 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.46
Chiều cao tàu (cm)46.99
Chiều dài tàu (cm)19.3
Chiều rộng tàu (cm)13.46
Mã HS8421290065
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Đánh giá áp suất mỏi (PSI) (2000)
  • Phần tử giấy (Microns) (10)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBộ lọc truyền thôngMax. Dòng chảyGiá cả
PARKER 925394 Phần tử lọc 10 Micron 20 Gpm 3000 Psi | AE6YYA 5W357 925394Cellulose20 gpm€152.21
Phần tử lọc PARKER 932630Q 10 Micron 50 GPM 3000 PSI | AE6ZCE 5W723 932630QKính hiển vi III50 GPM€237.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

PARKER Áp suất lọc 30P210QBM2KS161
€973.86 /đơn vị